曜日別特売

固定 埋込ファインベース

固定 埋込ファインベース - 三菱電機固定 埋込ファインベース - 三菱電機

ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。
さまざまな空間にご利用いただけます。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)内容量1個
全10種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79632221MY-B420338/L AHTN13.6 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:121.3 (200V時)器具:1650FLR40形x1灯器具 節電タイプ
34,100
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79633946MY-B425338/L AHTN16.7 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:126.9 (200V時)器具:2120FHF32形x1灯器具 定格出力相当
35,600
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79637647MY-B430337/L AHTN21.0 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:119.0 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 高出力相当
34,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79637760MY-B430338/L AHTN21.0 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:122.3 (200V時)器具:2570FHF32形x1灯器具 高出力相当
36,100
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79641269MY-B440337/L AHTN24.9 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:130.9 (200V時)器具:3260FLR40形x2灯器具 節電タイプ
36,600
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79641366MY-B440338/L AHTN24.9 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:134.1 (200V時)器具:3340FLR40形x2灯器具 節電タイプ
37,900
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79647876MY-B450337/L AHTN32.5 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:130.7 (200V時)器具:4250FHF32形x2灯器具 定格出力相当
40,100
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79647989MY-B450338/L AHTN32.5 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:133.8 (200V時)器具:4350FHF32形x2灯器具 定格出力相当
41,400
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79654971MY-B470337/L AHTN43.0 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:131.1 (200V時)器具:5640FHF32形x2灯器具 高出力相当
44,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79655077MY-B470338/L AHTN43.0 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:134.4 (200V時)器具:5780FHF32形x2灯器具 高出力相当
45,400
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする