曜日別特売

固定 埋込ファインベース

固定 埋込ファインベース - 三菱電機固定 埋込ファインベース - 三菱電機

ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。
さまざまな空間にご利用いただけます。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79632230MY-B420338/N AHTN13.6 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:139.7 (200V時)器具:1900FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥34,100
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79633955MY-B425338/N AHTN16.7 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:142.5 (200V時)器具:2380FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥35,600
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79637681MY-B430337/N AHTN21.0 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:141.4 (200V時)器具:2970FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥34,800
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79637787MY-B430338/N AHTN21.0 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:144.7 (200V時)器具:3040FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥36,100
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641287MY-B440337/N AHTN24.9 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:148.9 (200V時)器具:3710FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥36,600
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641391MY-B440338/N AHTN24.9 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:152.6 (200V時)器具:3800FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥37,900
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647910MY-B450337/N AHTN32.5 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:148.3 (200V時)器具:4820FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥40,100
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648016MY-B450338/N AHTN32.5 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:152.0 (200V時)器具:4940FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥41,400
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654998MY-B470337/N AHTN43.0 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:148.8 (200V時)器具:6400FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥44,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655111MY-B470338/N AHTN43.0 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:152.5 (200V時)器具:6560FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥45,400
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする