曜日別特売

固定ユニット集光埋込連中間

固定ユニット集光埋込連中間 - 三菱電機固定ユニット集光埋込連中間 - 三菱電機固定ユニット集光埋込連中間 - 三菱電機

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
集光タイプ
中間用
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79632336MY-B42524/11/N AHTN15.4 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:2070FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥35,500
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79632370MY-B42524/14/N AHTN15.4 (200V時)固有:140.2 (200V時)器具:2160FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥29,200
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79632397MY-B42524/17/N AHTN15.4 (200V時)固有:141.5 (200V時)器具:2180FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥30,000
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79634951MY-B43024/11/N AHTN22.4 (200V時)固有:126.7 (200V時)器具:2840FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥36,000
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79634978MY-B43024/14/N AHTN22.4 (200V時)固有:132.1 (200V時)器具:2960FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥29,700
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79635005MY-B43024/17/N AHTN22.4 (200V時)固有:133.4 (200V時)器具:2990FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥30,500
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79649931MY-B47024/11/N AHTN44.3 (200V時)固有:136.7 (200V時)器具:6060FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥45,300
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79649958MY-B47024/14/N AHTN44.3 (200V時)固有:142.6 (200V時)器具:6320FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥39,000
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79649985MY-B47024/17/N AHTN44.3 (200V時)固有:144.2 (200V時)器具:6390FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥39,800
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする