曜日別特売

固定ユニット集光埋込SW付

固定ユニット集光埋込SW付 - 三菱電機

天井面をスッキリ見せる埋込幅190mmの器具。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
直下の明るさを重視する集光タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
190x1257
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79632528MY-B425242S/N AHTN15.4 (200V時)固有:140.2 (200V時)器具:2160FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥31,800
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79635127MY-B430242S/N AHTN22.4 (200V時)固有:132.1 (200V時)器具:2960FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥32,300
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79642949MY-B450242S/N AHTN34.4 (200V時)固有:133.4 (200V時)器具:4590FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥37,600
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79650116MY-B470242S/N AHTN44.3 (200V時)固有:142.6 (200V時)器具:6320FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥41,600
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする