固定ユニット集光埋込SW付

固定ユニット集光埋込SW付 - 三菱電機

2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
直下の明るさを重視する集光タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
300x1257
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79632580MY-B425245S/N AHTN15.4 (200V時)固有:141.5 (200V時)器具:2180FHF32形x1灯器具 定格出力相当
32,800
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79635179MY-B430245S/N AHTN22.4 (200V時)固有:133.4 (200V時)器具:2990FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,300
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79643001MY-B450245S/N AHTN34.4 (200V時)固有:134.8 (200V時)器具:4640FHF32形x2灯器具 定格出力相当
38,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする