曜日別特売

固定ユニット集光埋込黒板灯

固定ユニット集光埋込黒板灯 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79632589MY-B425246/N AHTN15.4 (200V時)固有:137.6 (200V時)器具:2120FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥50,600
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79635188MY-B430246/N AHTN22.4 (200V時)固有:129.9 (200V時)器具:2910FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥51,100
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79643010MY-B450246/N AHTN34.4 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:4500FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥56,400
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79650177MY-B470246/N AHTN44.3 (200V時)固有:139.9 (200V時)器具:6200FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥60,400
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする