曜日別特売

CISPR 埋込150幅

CISPR 埋込150幅 - 三菱電機

独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。
埋込形150幅器具。
国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具
明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載
40000時間の長寿命でランプ交換の手間を省きます
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79634287MY-B430031/N ACTN23.7 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥36,200
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641996MY-B450031/N ACTN38.1 (200V時)固有:132.2 (200V時)器具:5040FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥38,500
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648890MY-B470031/N ACTN50.8 (200V時)固有:131.6 (200V時)器具:6690FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥45,500
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする