曜日別特売

固定高演色埋込ファインベース

固定高演色埋込ファインベース - 三菱電機固定高演色埋込ファインベース - 三菱電機

ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。
さまざまな空間にご利用いただけます。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)95
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79634908MY-B430177/WW AHTN21.4 (200V時)固有:92.5 (200V時)器具:1980FHF32形x1灯器具 高出力相当150x1235
¥37,800
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79634926MY-B430178/WW AHTN21.4 (200V時)固有:94.8 (200V時)器具:2030FHF32形x1灯器具 高出力相当220x1235
¥39,100
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79639126MY-B440177/WW AHTN25.6 (200V時)固有:94.1 (200V時)器具:2410FLR40形x2灯器具 節電タイプ150x1235
¥39,600
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79639151MY-B440178/WW AHTN25.6 (200V時)固有:96.4 (200V時)器具:2470FLR40形x2灯器具 節電タイプ220x1235
¥40,900
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79642617MY-B450177/WW AHTN33.4 (200V時)固有:94.0 (200V時)器具:3140FHF32形x2灯器具 定格出力相当150x1235
¥43,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79642635MY-B450178/WW AHTN33.4 (200V時)固有:96.4 (200V時)器具:3220FHF32形x2灯器具 定格出力相当220x1235
¥44,400
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79649879MY-B470177/WW AHTN44.7 (200V時)固有:92.8 (200V時)器具:4150FHF32形x2灯器具 高出力相当150x1235
¥47,100
¥43,980
¥48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79649906MY-B470178/WW AHTN44.7 (200V時)固有:95.3 (200V時)器具:4260FHF32形x2灯器具 高出力相当220x1235
¥48,400
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする