三菱電機
固定Gカット埋込220連終端
連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
グレアカットタイプ
終端用
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79635249
MY-B43025/15/N AHTN
21.4 (200V時)
固有:119.1 (200V時)
器具:2550
FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥
34,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79643071
MY-B45025/15/N AHTN
32.5 (200V時)
固有:130.4 (200V時)
器具:4240
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
39,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79650238
MY-B47025/15/N AHTN
43.0 (200V時)
固有:130.4 (200V時)
器具:5610
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
43,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください