曜日別特売

固定Gカット埋込300連先端

固定Gカット埋込300連先端 - 三菱電機

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
先端用
段調光機能付固定出力形
グレアカット[Aタイプ]
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79635319MY-B43025/22/N AHTN21.4 (200V時)固有:120.0 (200V時)器具:2570FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥37,300
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79643141MY-B45025/22/N AHTN32.5 (200V時)固有:131.6 (200V時)器具:4280FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥42,600
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79650308MY-B47025/22/N AHTN43.0 (200V時)固有:131.8 (200V時)器具:5670FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥46,600
¥42,980
¥47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする