固定Gカット埋込150SW付

固定Gカット埋込150SW付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
150x1235
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79635380MY-B430251S/N AHTN21.4 (200V時)固有:119.1 (200V時)器具:2550FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥36,300
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79643195MY-B450251S/N AHTN32.5 (200V時)固有:130.4 (200V時)器具:4240FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥41,600
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79650369MY-B470251S/N AHTN43.0 (200V時)固有:130.4 (200V時)器具:5610FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥45,600
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする