曜日別特売

固定Gカット 埋込220幅

固定Gカット 埋込220幅 - 三菱電機固定Gカット 埋込220幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
内容量
1個
全6種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79635407MY-B430253/N AHTN21.4 (200V時)固有:119.1 (200V時)器具:2550FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥34,000
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79635425MY-B430254/N AHTN21.4 (200V時)固有:122.8 (200V時)器具:2630FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥36,400
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79643229MY-B450253/N AHTN32.5 (200V時)固有:130.4 (200V時)器具:4240FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥39,300
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79643247MY-B450254/N AHTN32.5 (200V時)固有:134.7 (200V時)器具:4380FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥41,700
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79650396MY-B470253/N AHTN43.0 (200V時)固有:130.4 (200V時)器具:5610FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥43,300
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79650421MY-B470254/N AHTN43.0 (200V時)固有:134.8 (200V時)器具:5800FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥45,700
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする