曜日別特売

連調 埋込100幅連中間

連調 埋込100幅連中間 - 三菱電機

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
中間用
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79635599MY-B43033/11/L AHZ21.0 (200V時)固有:119.5 (200V時)18.9器具:2510FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥39,600
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79645801MY-B45033/11/L AHZ32.5 (200V時)固有:130.7 (200V時)29.3器具:4250FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥44,900
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79652959MY-B47033/11/L AHZ43.0 (200V時)固有:131.1 (200V時)38.7器具:5640FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥48,900
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする