曜日別特売

連調 埋込100幅連中間

連調 埋込100幅連中間 - 三菱電機

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
中間用
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79635669MY-B43033/11/WW AHZ21.0 (200V時)固有:122.8 (200V時)18.9器具:2580FHF32形x1灯器具 高出力相当
39,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79645871MY-B45033/11/WW AHZ32.5 (200V時)固有:136.3 (200V時)29.3器具:4430FHF32形x2灯器具 定格出力相当
44,900
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79653029MY-B47033/11/WW AHZ43.0 (200V時)固有:136.5 (200V時)38.7器具:5870FHF32形x2灯器具 高出力相当
48,900
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする