曜日別特売

連調 埋込100幅連終端

連調 埋込100幅連終端 - 三菱電機

国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。
医療施設・半導体工場でご使用できます。
段調光機能付連続調光
電磁波低減用ライトユニット搭載
医療施設・半導体工場向け
独自に開発した低ノイズLED電源を搭載
昼白色(5000K)

定格
段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79635721MY-B43033/12/N ACTZ21.0 (200V時)固有:141.4 (200V時)器具:2970FHF32形x1灯器具 高出力相当
44,500
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79645916MY-B45033/12/N ACTZ32.5 (200V時)固有:148.6 (200V時)器具:4830FHF32形x2灯器具 定格出力相当
46,800
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79653081MY-B47033/12/N ACTZ43.0 (200V時)固有:148.8 (200V時)器具:6400FHF32形x2灯器具 高出力相当
53,800
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする