三菱電機
連調 埋込220幅連先端
Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用。
先端用
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79635818
MY-B43033/19/L AHZ
21.0 (200V時)
固有:124.2 (200V時)
器具:2610
FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥
35,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79646081
MY-B45033/19/L AHZ
32.5 (200V時)
固有:136.3 (200V時)
器具:4430
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
40,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79653178
MY-B47033/19/L AHZ
43.0 (200V時)
固有:136.9 (200V時)
器具:5890
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
44,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください