曜日別特売

連調ユニット埋込150SW付

連調ユニット埋込150SW付 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/111°
光色
昼光色 (6500K)
埋込穴(Φmm)
150x1235
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79636771MY-B430331S/D AHZ21.0 (200V時)固有:140.4 (200V時)18.9器具:2950FHF32形x1灯器具 高出力相当
35,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79640438MY-B440331S/D AHZ24.9 (200V時)固有:149.3 (200V時)22.4器具:3720FLR40形x2灯器具 節電タイプ
37,100
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79647027MY-B450331S/D AHZ32.5 (200V時)固有:148.9 (200V時)29.3器具:4840FHF32形x2灯器具 定格出力相当
40,600
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79654115MY-B470331S/D AHZ43.0 (200V時)固有:149.7 (200V時)38.7器具:6440FHF32形x2灯器具 高出力相当
44,600
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする