曜日別特売

固定ユニット埋込190幅

固定ユニット埋込190幅 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。
ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/110°
光色
電球色 (3000K)
埋込穴(Φmm)
190x1257
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79636877MY-B430332/L AHTN21.0 (200V時)固有:124.2 (200V時)器具:2610FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥29,900
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79640551MY-B440332/L AHTN24.9 (200V時)固有:136.9 (200V時)器具:3410FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥31,700
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647140MY-B450332/L AHTN32.5 (200V時)固有:136.3 (200V時)器具:4430FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥35,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654228MY-B470332/L AHTN43.0 (200V時)固有:136.9 (200V時)器具:5890FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥39,200
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする