固定ユニット埋込220幅

固定ユニット埋込220幅 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。
ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
光色
温白色 (3500K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79637175MY-B430333/WW AHTN21.0 (200V時)固有:128.0 (200V時)器具:2690FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥30,000
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79640815MY-B440333/WW AHTN24.9 (200V時)固有:142.1 (200V時)器具:3540FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥31,800
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647411MY-B450333/WW AHTN32.5 (200V時)固有:142.1 (200V時)器具:4620FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥35,300
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654508MY-B470333/WW AHTN43.0 (200V時)固有:142.5 (200V時)器具:6130FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥39,300
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする