曜日別特売

連調ユニット埋込220SW付

連調ユニット埋込220SW付 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79637245MY-B430333S/N AHZ21.0 (200V時)固有:147.6 (200V時)18.9器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥36,000
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79640885MY-B440333S/N AHZ24.9 (200V時)固有:155.4 (200V時)22.4器具:3870FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥37,800
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647481MY-B450333S/N AHZ32.5 (200V時)固有:154.7 (200V時)29.3器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥41,300
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654578MY-B470333S/N AHZ43.0 (200V時)固有:155.3 (200V時)38.7器具:6680FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥45,300
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする