固定ユニット埋込300幅

固定ユニット埋込300幅 - 三菱電機

2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。
ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/121° B/110°
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
300x1257
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79637455MY-B430335/N AHTN21.0 (200V時)固有:149.0 (200V時)器具:3130FHF32形x1灯器具 高出力相当
30,900
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641077MY-B440335/N AHTN24.9 (200V時)固有:157.0 (200V時)器具:3910FLR40形x2灯器具 節電タイプ
32,700
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647691MY-B450335/N AHTN32.5 (200V時)固有:156.6 (200V時)器具:5090FHF32形x2灯器具 定格出力相当
36,200
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654779MY-B470335/N AHTN43.0 (200V時)固有:156.9 (200V時)器具:6750FHF32形x2灯器具 高出力相当
40,200
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする