曜日別特売

固定GカットAB埋込連先端

固定GカットAB埋込連先端 - 三菱電機

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
先端用
段調光機能付固定出力形
グレアカット[ABタイプ]
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79638180MY-B43036/22/N AHTN21.0 (200V時)固有:131.4 (200V時)器具:2760FHF32形x1灯器具 高出力相当
39,800
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79641558MY-B44036/22/N AHTN24.9 (200V時)固有:138.5 (200V時)器具:3450FLR40形x2灯器具 節電タイプ
41,600
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79648409MY-B45036/22/N AHTN32.5 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:4490FHF32形x2灯器具 定格出力相当
45,100
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79655488MY-B47036/22/N AHTN43.0 (200V時)固有:138.6 (200V時)器具:5960FHF32形x2灯器具 高出力相当
49,100
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする