曜日別特売

固定GカットAB埋込100幅

固定GカットAB埋込100幅 - 三菱電機

A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。
従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。
段調光機能付固定出力形
グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載
机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/88° B/105°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79638216MY-B430360/N AHTN21.0 (200V時)固有:123.8 (200V時)器具:2600FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥40,800
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641601MY-B440360/N AHTN24.9 (200V時)固有:130.5 (200V時)器具:3250FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥42,600
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648445MY-B450360/N AHTN32.5 (200V時)固有:129.8 (200V時)器具:4220FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥46,100
¥42,980
¥47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655531MY-B470360/N AHTN43.0 (200V時)固有:130.4 (200V時)器具:5610FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥50,100
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする