固定GカットAB埋込SW付

固定GカットAB埋込SW付 - 三菱電機固定GカットAB埋込SW付 - 三菱電機固定GカットAB埋込SW付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全16種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79638241MY-B430361S/N AHTN21.0 (200V時)固有:130.0 (200V時)器具:2730FHF32形x1灯器具 高出力相当150x1235
¥38,800
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79638259MY-B430362S/N AHTN21.0 (200V時)固有:131.4 (200V時)器具:2760FHF32形x1灯器具 高出力相当190x1257
¥39,400
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79638277MY-B430363S/N AHTN21.0 (200V時)固有:130.9 (200V時)器具:2750FHF32形x1灯器具 高出力相当220x1235
¥39,500
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79638311MY-B430365S/N AHTN21.0 (200V時)固有:131.4 (200V時)器具:2760FHF32形x1灯器具 高出力相当300x1257
¥40,400
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641619MY-B440361S/N AHTN24.9 (200V時)固有:136.9 (200V時)器具:3410FLR40形x2灯器具 節電タイプ150x1235
¥40,600
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641637MY-B440362S/N AHTN24.9 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:3440FLR40形x2灯器具 節電タイプ190x1257
¥41,200
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641655MY-B440363S/N AHTN24.9 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:3440FLR40形x2灯器具 節電タイプ220x1235
¥41,300
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641689MY-B440365S/N AHTN24.9 (200V時)固有:138.5 (200V時)器具:3450FLR40形x2灯器具 節電タイプ300x1257
¥42,200
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648470MY-B450361S/N AHTN32.5 (200V時)固有:136.3 (200V時)器具:4430FHF32形x2灯器具 定格出力相当150x1235
¥44,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648488MY-B450362S/N AHTN32.5 (200V時)固有:137.8 (200V時)器具:4480FHF32形x2灯器具 定格出力相当190x1257
¥44,700
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648506MY-B450363S/N AHTN32.5 (200V時)固有:137.5 (200V時)器具:4470FHF32形x2灯器具 定格出力相当220x1235
¥44,800
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648540MY-B450365S/N AHTN32.5 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:4490FHF32形x2灯器具 定格出力相当300x1257
¥45,700
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655549MY-B470361S/N AHTN43.0 (200V時)固有:136.7 (200V時)器具:5880FHF32形x2灯器具 高出力相当150x1235
¥48,100
¥43,980
¥48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655567MY-B470362S/N AHTN43.0 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:5940FHF32形x2灯器具 高出力相当190x1257
¥48,700
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655585MY-B470363S/N AHTN43.0 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:5940FHF32形x2灯器具 高出力相当220x1235
¥48,800
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655619MY-B470365S/N AHTN43.0 (200V時)固有:138.6 (200V時)器具:5960FHF32形x2灯器具 高出力相当300x1257
¥49,700
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする