曜日別特売

固定高演色埋込220幅連終端

固定高演色埋込220幅連終端 - 三菱電機

Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用。
終端用
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
Ra(平均演色評価数)95
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79638365MY-B43037/21/N AHTN21.0 (200V時)固有:129.0 (200V時)器具:2710FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥35,400
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641750MY-B44037/21/N AHTN24.9 (200V時)固有:128.1 (200V時)器具:3190FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥37,200
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648601MY-B45037/21/N AHTN32.5 (200V時)固有:131.0 (200V時)器具:4260FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥40,700
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655680MY-B47037/21/N AHTN43.0 (200V時)固有:132.7 (200V時)器具:5710FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥44,700
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする