曜日別特売

固定高演色 埋込100幅

固定高演色 埋込100幅 - 三菱電機

天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの高演色LED照明器具。
ブティックやアパレルショップ,インテリアショップなどにもおすすめです。
段調光機能付固定出力形
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
電源の小型化で施工性アップ
対象物を自然な色合いで美しく再現します
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)100x1235内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79638417MY-B430370/N AHTN21.0 (200V時)固有:123.8 (200V時)器具:2600FHF32形x1灯器具 高出力相当
37,300
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79641795MY-B440370/N AHTN24.9 (200V時)固有:122.8 (200V時)器具:3060FLR40形x2灯器具 節電タイプ
39,100
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79648646MY-B450370/N AHTN32.5 (200V時)固有:125.5 (200V時)器具:4080FHF32形x2灯器具 定格出力相当
42,600
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79655725MY-B470370/N AHTN43.0 (200V時)固有:127.4 (200V時)器具:5480FHF32形x2灯器具 高出力相当
46,600
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする