曜日別特売

固定高演色 埋込220幅

固定高演色 埋込220幅 - 三菱電機

天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形高演色LED照明。
ブティックやアパレルショップ,インテリアの店舗にもおすすめです。
段調光機能付固定出力形
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
電源の小型化で施工性アップ
対象物を自然な色合いで美しく再現します
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/112°
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79638487MY-B430374/N AHTN21.0 (200V時)固有:133.3 (200V時)器具:2800FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥35,400
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641865MY-B440374/N AHTN24.9 (200V時)固有:132.5 (200V時)器具:3300FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥37,200
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648716MY-B450374/N AHTN32.5 (200V時)固有:135.3 (200V時)器具:4400FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥40,700
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655795MY-B470374/N AHTN43.0 (200V時)固有:137.2 (200V時)器具:5900FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥44,700
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする