曜日別特売

固定高演色埋込ファインベース

固定高演色埋込ファインベース - 三菱電機固定高演色埋込ファインベース - 三菱電機

ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。
さまざまな空間にご利用いただけます。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
電源の小型化で施工性アップ
Ra(平均演色評価数)95
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79638521MY-B430377/N AHTN21.0 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:123.8 (200V時)器具:2600FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥37,800
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79638530MY-B430378/N AHTN21.0 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:126.6 (200V時)器具:2660FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥39,100
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641899MY-B440377/N AHTN24.9 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:122.8 (200V時)器具:3060FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥39,600
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641908MY-B440378/N AHTN24.9 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:126.1 (200V時)器具:3140FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥40,900
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648750MY-B450377/N AHTN32.5 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:125.5 (200V時)器具:4080FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥43,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648759MY-B450378/N AHTN32.5 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:128.6 (200V時)器具:4180FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥44,400
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655829MY-B470377/N AHTN43.0 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:127.2 (200V時)器具:5470FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥47,100
¥43,980
¥48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655838MY-B470378/N AHTN43.0 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:130.4 (200V時)器具:5610FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥48,400
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする