曜日別特売

固定ユニット高演色埋込100

固定ユニット高演色埋込100 - 三菱電機

天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの高演色LED照明器具。
美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
肌の色を美しく,また商品の色を自然に見せます
段調光機能付固定出力形
ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
光色
白色 (4000K)
埋込穴(Φmm)
100x1235
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79638916MY-B440170/W AHTN25.6 (200V時)固有:97.2 (200V時)器具:2490FLR40形x2灯器具 節電タイプ
39,100
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79642407MY-B450170/W AHTN33.4 (200V時)固有:97.3 (200V時)器具:3250FHF32形x2灯器具 定格出力相当
42,600
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79649565MY-B470170/W AHTN44.7 (200V時)固有:96.4 (200V時)器具:4310FHF32形x2灯器具 高出力相当
46,600
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする