曜日別特売

固定ユニット高演色埋込220

固定ユニット高演色埋込220 - 三菱電機

天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmの高演色LED照明器具。
美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
肌の色を美しく,また商品の色を自然に見せます
段調光機能付固定出力形
ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
光色
白色 (4000K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79639020MY-B440173/W AHTN25.6 (200V時)固有:101.1 (200V時)器具:2590FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥34,800
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79642511MY-B450173/W AHTN33.4 (200V時)固有:101.4 (200V時)器具:3390FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥38,300
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79649721MY-B470173/W AHTN44.7 (200V時)固有:100.4 (200V時)器具:4490FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥42,300
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする