曜日別特売

連調ユニット埋込300SW付

連調ユニット埋込300SW付 - 三菱電機

2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/121° B/110°
光色
電球色 (3000K)
埋込穴(Φmm)
300x1257
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79641181MY-B440335S/L AHZ24.9 (200V時)固有:138.1 (200V時)22.4器具:3440FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥38,700
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647788MY-B450335S/L AHZ32.5 (200V時)固有:137.8 (200V時)29.3器具:4480FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥42,200
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654876MY-B470335S/L AHZ43.0 (200V時)固有:138.3 (200V時)38.7器具:5950FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥46,200
¥42,980
¥47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする