曜日別特売

連調ユニット埋ファインベース

連調ユニット埋ファインベース - 三菱電機連調ユニット埋ファインベース - 三菱電機

ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。
さまざまな空間にご利用いただけます。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79641260MY-B440337/D AHZ24.9 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:142.9 (200V時)22.4器具:3560
39,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79641357MY-B440338/D AHZ24.9 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:146.5 (200V時)22.4器具:3650
40,900
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79647867MY-B450337/D AHZ32.5 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:142.7 (200V時)29.3器具:4640
43,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79647980MY-B450338/D AHZ32.5 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:146.1 (200V時)29.3器具:4750
44,400
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする