三菱電機
省電力連調埋込100幅連終端
連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
省電力タイプ
終端用
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
光色
電球色 (3000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79643518
MY-B45030/12/L AHZ
26.5 (200V時)
固有:156.6 (200V時)
23.8
器具:4150
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
48,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79650701
MY-B47030/12/L AHZ
36.7 (200V時)
固有:153.1 (200V時)
33
器具:5620
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
52,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください