三菱電機
省電力固定埋込300幅連先端
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
先端用
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79643895
MY-B45030/22/D AHTN
26.5 (200V時)
固有:179.6 (200V時)
器具:4760
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
42,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79651069
MY-B47030/22/D AHTN
36.7 (200V時)
固有:175.7 (200V時)
器具:6450
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
46,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください