省電力連調埋込ファインベース

省電力連調埋込ファインベース - 三菱電機省電力連調埋込ファインベース - 三菱電機

ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。
さまざまな空間にご利用いただけます。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
省電力タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79645451MY-B450307/D AHZ26.5 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:170.1 (200V時)23.8器具:4510
47,100
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79645557MY-B450308/D AHZ26.5 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:174.7 (200V時)23.8器具:4630
48,400
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79652618MY-B470307/D AHZ36.7 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:166.4 (200V時)33器具:6110
51,100
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79652731MY-B470308/D AHZ36.7 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:170.5 (200V時)33器具:6260
52,400
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする