省電力固定埋込ファインベース

省電力固定埋込ファインベース - 三菱電機省電力固定埋込ファインベース - 三菱電機

ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。
さまざまな空間にご利用いただけます。
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79645505MY-B450307/W AHTN26.5 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:164.1 (200V時)器具:4350FHF32形x2灯器具 定格出力相当
44,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79645618MY-B450308/W AHTN26.5 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:168.3 (200V時)器具:4460FHF32形x2灯器具 定格出力相当
45,400
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79652679MY-B470307/W AHTN36.7 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:160.4 (200V時)器具:5890FHF32形x2灯器具 高出力相当
48,100
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79652785MY-B470308/W AHTN36.7 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:164.3 (200V時)器具:6030FHF32形x2灯器具 高出力相当
49,400
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする