曜日別特売

固定ユニット高演色埋込連先端

固定ユニット高演色埋込連先端 - 三菱電機固定ユニット高演色埋込連先端 - 三菱電機固定ユニット高演色埋込連先端 - 三菱電機

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
先端用
Ra(平均演色評価数)95
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
44.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79649075MY-B47017/10/D AHTN1/2:A/110° B/109°固有:97.5 (200V時)器具:4360
48,900
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79649170MY-B47017/13/D AHTN1/2:A/119° B/110°固有:101.7 (200V時)器具:4550
42,600
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79649258MY-B47017/16/D AHTN1/2:A/121° B/110°固有:102.9 (200V時)器具:4600
43,400
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする