曜日別特売

連調ユニット埋込300幅

連調ユニット埋込300幅 - 三菱電機

2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/121° B/110°
光色
白色 (4000K)
埋込穴(Φmm)
300x2442
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656915MY-B910335/W 2AHZAC200~24261.6固有:145.7 (200V時)器具:8980FLR110形x2灯器具 節電タイプ
68,400
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79658130MY-B914335/W 2AHZAC200~24282.8固有:145.0 (200V時)器具:12010FHF86形x2灯器具 定格出力相当
75,900
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79658638MY-B950335/W AHZAC100~24230.4 (200V時)固有:142.4 (200V時)器具:4330FLR110形x1灯器具 節電タイプ
53,400
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79659128MY-B965335/W AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:138.2 (200V時)器具:5530FHF86形x1灯器具 定格出力相当
57,400
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする