固定クリーンルームSUS透明

固定クリーンルームSUS透明 - 三菱電機

気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。
段調光機能付固定出力形
埋込形220幅 ステンレス枠透明ガラス
クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/113° B/109°
クラス
清浄度:6
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x1230
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659277MY-BC420333/N AHTN13.6 (200V時)固有:129.4 (200V時)器具:1760FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥139,100
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79659329MY-BC425333/N AHTN16.7 (200V時)固有:131.7 (200V時)器具:2200FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥140,600
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79659381MY-BC430333/N AHTN21.0 (200V時)固有:134.2 (200V時)器具:2820FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥141,100
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79659478MY-BC440333/N AHTN24.9 (200V時)固有:141.3 (200V時)器具:3520FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥142,900
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79659627MY-BC450333/N AHTN32.5 (200V時)固有:140.9 (200V時)器具:4580FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥146,400
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79659776MY-BC470333/N AHTN43.0 (200V時)固有:141.1 (200V時)器具:6070FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥150,400
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする