曜日別特売
MY-BC420333/N AHTN 固定クリーンルームSUS透明 三菱電機 79659277

固定クリーンルームSUS透明

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.6 (200V時)
内容量1個注文コード79659277品番MY-BC420333/N AHTN
参考基準価格(税別)¥139,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。
段調光機能付固定出力形
埋込形220幅 ステンレス枠透明ガラス
クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.4 (200V時)光束(Lm)器具:1760クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ埋込穴(Φmm)220x1230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする