三菱電機
固定ユニット笠付WP SUS
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79670748
MY-EH208430/L AHTN
5.8 (200V時)
固有:110.3 (200V時)
器具:640
FL20形x1灯器具 相当
¥
48,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79670766
MY-EH215430/L AHTN
11.2 (200V時)
固有:112.5 (200V時)
器具:1260
FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥
52,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください