三菱電機
固定ユニット笠付WP SUS
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:640
器具:640
器具:1260
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:110.3 (200V時)
固有:110.3 (200V時)
固有:112.5 (200V時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79670748
品番
MY-EH208430/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:110.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:640
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)