曜日別特売

ベース固定トラフWP SUS

ベース固定トラフWP SUS - 三菱電機

ステンレス製の器具本体とライトユニット。
塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。
段調光機能付固定出力形
器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
電球色(3000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)内容量1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79670958MY-EL420430/L AHTN13.6 (200V時)固有:123.5 (200V時)器具:1680FLR40形x1灯器具 節電タイプ
66,900
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79670976MY-EL425430/L AHTN16.7 (200V時)固有:128.7 (200V時)器具:2150FHF32形x1灯器具 定格出力相当
68,400
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79671010MY-EL430430/L AHTN21.0 (200V時)固有:124.2 (200V時)器具:2610FHF32形x1灯器具 高出力相当
68,900
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79671037MY-EL440430/L AHTN24.9 (200V時)固有:130.1 (200V時)器具:3240FLR40形x2灯器具 節電タイプ
70,700
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79671055MY-EL450430/L AHTN32.5 (200V時)固有:136.3 (200V時)器具:4430FHF32形x2灯器具 定格出力相当
77,700
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79671089MY-EL470430/L AHTN43.0 (200V時)固有:136.7 (200V時)器具:5880FHF32形x2灯器具 高出力相当
81,700
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする