曜日別特売
MY-EL425430/L AHTN ベース固定トラフWP SUS 三菱電機 79670976

ベース固定トラフWP SUS

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2150
定格消費電力(W)16.7 (200V時)
内容量1個注文コード79670976品番MY-EL425430/L AHTN
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ステンレス製の器具本体とライトユニット。
塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。
段調光機能付固定出力形
器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
電球色(3000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.7 (200V時)光束(Lm)器具:2150光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする