曜日別特売

固定ユニット階段通路誘導灯

固定ユニット階段通路誘導灯 - 三菱電機固定ユニット階段通路誘導灯 - 三菱電機

平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。
30分間定格形
センサタイプ
階段通路誘導灯兼用形
交換用電池:7H15DB-S

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全35種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671579MY-FH208230/D AHTN7.4 (200V時)固有:105.4 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)FL20形x1灯器具 相当
¥79,800
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671588MY-FH208230/L AHTN7.4 (200V時)固有:91.8 (200V時)器具:680電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
¥79,800
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671597MY-FH208230/N AHTN7.4 (200V時)固有:108.1 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FL20形x1灯器具 相当
¥79,800
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671606MY-FH208230/W AHTN7.4 (200V時)固有:97.2 (200V時)器具:720白色 (4000K)FL20形x1灯器具 相当
¥79,800
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671615MY-FH208230/WW AHTN7.4 (200V時)固有:94.5 (200V時)器具:700温白色 (3500K)FL20形x1灯器具 相当
¥79,800
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671701MY-FH215230/D AHTN12.8 (200V時)固有:117.9 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥83,800
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671710MY-FH215230/L AHTN12.8 (200V時)固有:103.1 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥83,800
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671719MY-FH215230/N AHTN12.8 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥83,800
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671728MY-FH215230/W AHTN12.8 (200V時)固有:109.3 (200V時)器具:1400白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥83,800
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671737MY-FH215230/WW AHTN12.8 (200V時)固有:106.2 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥83,800
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671816MY-FH230230/D AHTN23.0 (200V時)固有:131.3 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥87,800
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671825MY-FH230230/L AHTN23.0 (200V時)固有:115.2 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥87,800
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671841MY-FH230230/N AHTN23.0 (200V時)固有:139.1 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥87,800
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671850MY-FH230230/W AHTN23.0 (200V時)固有:121.7 (200V時)器具:2800白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥87,800
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671859MY-FH230230/WW AHTN23.0 (200V時)固有:118.2 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥87,800
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671920MY-FH420330/D AHTN15.2 (200V時)固有:131.5 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥85,300
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671929MY-FH420330/L AHTN15.2 (200V時)固有:114.4 (200V時)器具:1740電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥85,300
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671938MY-FH420330/N AHTN15.2 (200V時)固有:131.5 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥85,300
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671947MY-FH420330/W AHTN15.2 (200V時)固有:121.0 (200V時)器具:1840白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥85,300
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671956MY-FH420330/WW AHTN15.2 (200V時)固有:118.4 (200V時)器具:1800温白色 (3500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥85,300
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672017MY-FH425330/D AHTN18.3 (200V時)固有:136.6 (200V時)器具:2500昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥86,800
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672026MY-FH425330/L AHTN18.3 (200V時)固有:121.8 (200V時)器具:2230電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥86,800
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672035MY-FH425330/N AHTN18.3 (200V時)固有:136.6 (200V時)器具:2500昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥86,800
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672051MY-FH425330/W AHTN18.3 (200V時)固有:128.9 (200V時)器具:2360白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥86,800
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672060MY-FH425330/WW AHTN18.3 (200V時)固有:125.6 (200V時)器具:2300温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥86,800
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672121MY-FH430330/D AHTN22.6 (200V時)固有:134.9 (200V時)器具:3050昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥87,300
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672130MY-FH430330/L AHTN22.6 (200V時)固有:119.4 (200V時)器具:2700電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥87,300
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672139MY-FH430330/N AHTN22.6 (200V時)固有:141.5 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥87,300
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672148MY-FH430330/W AHTN22.6 (200V時)固有:126.1 (200V時)器具:2850白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥87,300
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672157MY-FH430330/WW AHTN22.6 (200V時)固有:123.0 (200V時)器具:2780温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥87,300
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672236MY-FH440330/D AHTN26.5 (200V時)固有:144.9 (200V時)器具:3840昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥89,100
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672245MY-FH440330/L AHTN26.5 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:3520電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥89,100
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672261MY-FH440330/N AHTN26.5 (200V時)固有:150.9 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥89,100
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672270MY-FH440330/W AHTN26.5 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:3660白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥89,100
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672279MY-FH440330/WW AHTN26.5 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:3660温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥89,100
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする