三菱電機
固定ユニット階段通路誘導灯
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・エネルギー消費効率
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
12.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:109.3 (200V時)
注文コード
79671728
品番
MY-FH215230/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。
30分間定格形
センサタイプ
階段通路誘導灯兼用形
交換用電池:7H15DB-S
定格消費電力(W)
12.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:109.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:1400
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60