曜日別特売

固定ユニット階段通路誘導灯

固定ユニット階段通路誘導灯 - 三菱電機固定ユニット階段通路誘導灯 - 三菱電機

平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。
階段通路誘導灯兼用形
人感センサタイプ
30分間定格形
器具本体の構造を改良、施工性改善
交換用電池:7H15DB-S

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全34種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671631MY-FH208230A/D AHTN7.4 (200V時)固有:105.4 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)FLR20形x1灯器具 相当
¥89,300
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671640MY-FH208230A/L AHTN7.4 (200V時)固有:91.8 (200V時)器具:680電球色 (3000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥89,300
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671649MY-FH208230A/N AHTN7.4 (200V時)固有:108.1 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥89,300
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671658MY-FH208230A/W AHTN7.4 (200V時)固有:97.2 (200V時)器具:720白色 (4000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥89,300
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671667MY-FH208230A/WW AHTN7.4 (200V時)固有:94.5 (200V時)器具:700温白色 (3500K)FLR20形x1灯器具 相当
¥89,300
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671746MY-FH215230A/D AHTN12.8 (200V時)固有:117.9 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥93,300
¥91,980
¥101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671755MY-FH215230A/L AHTN12.8 (200V時)固有:103.1 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥93,300
¥91,980
¥101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671771MY-FH215230A/N AHTN12.8 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥93,300
¥91,980
¥101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671780MY-FH215230A/W AHTN12.8 (200V時)固有:109.3 (200V時)器具:1400白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥93,300
¥91,980
¥101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671789MY-FH215230A/WW AHTN12.8 (200V時)固有:106.2 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥93,300
¥91,980
¥101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671868MY-FH230230A/D AHTN23.0 (200V時)固有:131.3 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥97,300
¥95,980
¥105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671877MY-FH230230A/L AHTN23.0 (200V時)固有:115.2 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥97,300
¥95,980
¥105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671886MY-FH230230A/N AHTN23.0 (200V時)固有:139.1 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥97,300
¥95,980
¥105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671895MY-FH230230A/W AHTN23.0 (200V時)固有:121.7 (200V時)器具:2800白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥97,300
¥95,980
¥105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671911MY-FH230230A/WW AHTN23.0 (200V時)固有:118.2 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥97,300
¥95,980
¥105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671965MY-FH420330A/D AHTN15.2 (200V時)固有:131.5 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥94,800
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671981MY-FH420330A/L AHTN15.2 (200V時)固有:114.4 (200V時)器具:1740電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥94,800
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671990MY-FH420330A/N AHTN15.2 (200V時)固有:131.5 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥94,800
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671999MY-FH420330A/W AHTN15.2 (200V時)固有:121.0 (200V時)器具:1840白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥94,800
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672008MY-FH420330A/WW AHTN15.2 (200V時)固有:118.4 (200V時)器具:1800温白色 (3500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥94,800
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672069MY-FH425330A/D AHTN18.3 (200V時)固有:136.6 (200V時)器具:2500昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥96,300
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672078MY-FH425330A/L AHTN18.3 (200V時)固有:121.8 (200V時)器具:2230電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥96,300
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672087MY-FH425330A/N AHTN18.3 (200V時)固有:136.6 (200V時)器具:2500昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥96,300
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672096MY-FH425330A/W AHTN18.3 (200V時)固有:128.9 (200V時)器具:2360白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥96,300
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672105MY-FH425330A/WW AHTN18.3 (200V時)固有:125.6 (200V時)器具:2300温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥96,300
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672166MY-FH430330A/D AHTN22.6 (200V時)固有:134.9 (200V時)器具:3050昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥96,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672175MY-FH430330A/L AHTN22.6 (200V時)固有:119.4 (200V時)器具:2700電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥96,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672191MY-FH430330A/N AHTN22.6 (200V時)固有:141.5 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥96,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672200MY-FH430330A/W AHTN22.6 (200V時)固有:126.1 (200V時)器具:2850白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥96,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672209MY-FH430330A/WW AHTN22.6 (200V時)固有:123.0 (200V時)器具:2780温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥96,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672288MY-FH440330A/D AHTN26.5 (200V時)固有:144.9 (200V時)器具:3840昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥98,600
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672297MY-FH440330A/L AHTN26.5 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:3520電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥98,600
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672306MY-FH440330A/N AHTN26.5 (200V時)固有:150.9 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥98,600
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672331MY-FH440330A/WW AHTN26.5 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:3660温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥98,600
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする