曜日別特売
MY-FH208230A/L AHTN 固定ユニット階段通路誘導灯 三菱電機 79671640

固定ユニット階段通路誘導灯MY-FH208230A/L AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・エネルギー消費効率など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
7.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:91.8 (200V時)
注文コード
79671640
品番
MY-FH208230A/L AHTN
参考基準価格(税別)¥89,300販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。
階段通路誘導灯兼用形
人感センサタイプ
30分間定格形
器具本体の構造を改良、施工性改善
交換用電池:7H15DB-S

定格消費電力(W)
7.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:91.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:680
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FLR20形x1灯器具 相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする