MY-FH440330A/W AHTN 固定ユニット階段通路誘導灯 三菱電機 79672315

固定ユニット階段通路誘導灯

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79672315
品番
MY-FH440330A/W AHTN
参考基準価格(税別)¥98,600販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。
寸法 幅:127mm 長:1418mm 高:83mm
質量:4.4 kg
階段通路誘導灯兼用形
30分間定格形
交換用電池:7H15DB-S

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:138.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:3660
光色
白色 (4000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする