曜日別特売

固定ユニット階段通路誘導人感

固定ユニット階段通路誘導人感 - 三菱電機固定ユニット階段通路誘導人感 - 三菱電機

人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
30分間定格形
段調光タイプ
階段通路誘導灯兼用形
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H15DB-S

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全35種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79672455MY-FHS208230/D AHTN8.2 (200V時)固有:95.1 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)FL20形x1灯器具 相当
¥95,800
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672471MY-FHS208230/L AHTN8.2 (200V時)固有:82.9 (200V時)器具:680電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
¥95,800
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672480MY-FHS208230/N AHTN8.2 (200V時)固有:97.5 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FL20形x1灯器具 相当
¥95,800
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672489MY-FHS208230/W AHTN8.2 (200V時)固有:87.8 (200V時)器具:720白色 (4000K)FL20形x1灯器具 相当
¥95,800
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672498MY-FHS208230/WW AHTN8.2 (200V時)固有:85.3 (200V時)器具:700温白色 (3500K)FL20形x1灯器具 相当
¥95,800
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672936MY-FHS215230/D AHTN13.6 (200V時)固有:111.0 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥99,800
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672945MY-FHS215230/L AHTN13.6 (200V時)固有:97.0 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥99,800
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672961MY-FHS215230/N AHTN13.6 (200V時)固有:117.6 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥99,800
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672970MY-FHS215230/W AHTN13.6 (200V時)固有:102.9 (200V時)器具:1400白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥99,800
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672979MY-FHS215230/WW AHTN13.6 (200V時)固有:100.0 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥99,800
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673417MY-FHS230230/D AHTN23.8 (200V時)固有:126.8 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥103,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673426MY-FHS230230/L AHTN23.8 (200V時)固有:111.3 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥103,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673435MY-FHS230230/N AHTN23.8 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥103,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673451MY-FHS230230/W AHTN23.8 (200V時)固有:117.6 (200V時)器具:2800白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥103,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673460MY-FHS230230/WW AHTN23.8 (200V時)固有:114.2 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥103,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673819MY-FHS420330/D AHTN16.0 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥106,300
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673828MY-FHS420330/L AHTN16.0 (200V時)固有:108.7 (200V時)器具:1740電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥106,300
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673837MY-FHS420330/N AHTN16.0 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥106,300
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673846MY-FHS420330/W AHTN16.0 (200V時)固有:115.0 (200V時)器具:1840白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥106,300
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673855MY-FHS420330/WW AHTN16.0 (200V時)固有:112.5 (200V時)器具:1800温白色 (3500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥106,300
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674221MY-FHS425330/D AHTN19.1 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2500昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥107,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674230MY-FHS425330/L AHTN19.1 (200V時)固有:116.7 (200V時)器具:2230電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥107,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674239MY-FHS425330/N AHTN19.1 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2500昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥107,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674248MY-FHS425330/W AHTN19.1 (200V時)固有:123.5 (200V時)器具:2360白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥107,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674257MY-FHS425330/WW AHTN19.1 (200V時)固有:120.4 (200V時)器具:2300温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥107,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674616MY-FHS430330/D AHTN23.4 (200V時)固有:130.3 (200V時)器具:3050昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥108,300
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674625MY-FHS430330/L AHTN23.4 (200V時)固有:115.3 (200V時)器具:2700電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥108,300
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674641MY-FHS430330/N AHTN23.4 (200V時)固有:136.7 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥108,300
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674650MY-FHS430330/W AHTN23.4 (200V時)固有:121.7 (200V時)器具:2850白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥108,300
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674659MY-FHS430330/WW AHTN23.4 (200V時)固有:118.8 (200V時)器具:2780温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥108,300
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675097MY-FHS440330/D AHTN27.3 (200V時)固有:140.6 (200V時)器具:3840昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥110,100
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675106MY-FHS440330/L AHTN27.3 (200V時)固有:128.9 (200V時)器具:3520電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥110,100
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675115MY-FHS440330/N AHTN27.3 (200V時)固有:146.5 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥110,100
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675131MY-FHS440330/W AHTN27.3 (200V時)固有:134.0 (200V時)器具:3660白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥110,100
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675140MY-FHS440330/WW AHTN27.3 (200V時)固有:134.0 (200V時)器具:3660温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥110,100
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする